{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál hlavy | Nástrojová ocel | |
| Povrch hlavy | leštěné | |
| Výrobní proces hlava | kované | |
| K dispozici je ochrana břitu | ne | |
| Rozsah použití | Lehké štípání; Zahrada | |
| Bezpečnostní klín | 2násobné klínování | |
| Otvor na konci násady | ne | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Hmotnost metrické jednotky | 600 g | |
| Délka, Násada | 360 mm | |
| Provedení | 1složková násada | |
| Materiál, Násada | hikorové dřevo | |
| Povrch | přírodní | |
| Druh produktu | sekerka | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 2132-600 | |
| EAN / GTIN | 4000896231140 | |
| Číslo výrobce | 2132-600 | |
| L-číslo | L60140 4955 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |