Płytka skrawająca frezowa POMX 10T5ZEER U, do wysokowydajnych frezów, HB9640

Nr art.: 213190 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    99,37 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,82 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 167 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej POMX 10T5ZEER U
typ UNI
Gatunek HB9640
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 4,8 mm
liczba wymian/ostrzy 5
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213190 UNI
EAN / GTIN 4045197714930
Numer producenta 213190 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
320
Stal < 900 N/mm²
P
280
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o dużej wytrzymałości (grubość = 5,9 mm).
Dodatnia geometria zapewniająca wysoką wydajność.
Długość ostrza czołowego: 2 mm, dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni.
Szczególnie ekonomiczne dzięki 5 ostrzom.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 2,2 mm.