Keičiama frezavimo plokštelė POMX 10T5ZEER U, greitaeigės frezos, HB9640

Prekės Nr.: 213190 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    20,52 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    17,10 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 167 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas POMX 10T5ZEER U
Tipas UNI
Rūšis HB9640
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 4,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213190 UNI
EAN / GTIN 4045197714930
Gamintojo numeris 213190 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
320
Plienas <900 N/mm²
P
280
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
150
Ti >850 N/mm²
S
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).
Teigiama aukštų pastūmų geometrija.
Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.
Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.