POMX 10T5ZEER U UNI

Art-nr: 213190 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    249,41  SEK / st.
  • Från 10st.
    207,82  SEK / st.
på begäran
I lager
1 656 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär POMX 10T5ZEER U
Typ UNI
Sort HB9640
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 4,8 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213190 UNI
EAN/GTIN 4045197714930

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
320
Stål < 900 N/mm²
P
280
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabilt skärutförande (tjocklek = 5,9 mm).
Positiv högmatningsgeometri.
Planskärslängd: 2 mm för hög ytkvalitet.
Extra kostnadseffektivt tack vare 5 skär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare