Wysokowydajne frezy Hi5 125/10 mm

Nr art.: 213110 125/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Podziałka ostrzy: nierówne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Hi5
⌀ ostrzy DC 125 mm
Liczba ostrzy Z 10
wykonanie chwytu z otworem
Podziałka ostrzy nierówne
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 105,85 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 2,2 mm
długość całkowita Lges 63 mm
⌀ otworu uchwytu 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca POMX 10T5..
śruby mocujące 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 213110 125/10
EAN / GTIN 4062406058470

Opis

Opis:

Wydajny, płynnie pracujący frez.
Spokojna praca dzięki zmiennej podziałce zębów.
Może być również stosowany do obróbki wykańczającej.
Ekonomiczne dzięki 5-ostrzowej płytce skrawającej.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,7 z grotem nr674252, wielk. 20IP .

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka