• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa XDLT 070308 ER, do frezów HPC FeedKing, HB 7635

Nr art.: 212934 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    109,18 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    91,03 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 926 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XDLT 070308 ER
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek HB7635
Powłoka CVD
Masa 2 g
Oznaczenie producenta XDLT 070308 ER
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Szerokość płytki skrawającej B 8 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 7,24 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Długość fazy narożnikowej C 1,53 mm
Kąt sfazowania naroży 8,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Schnitttiefe ap, min. 0,1 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Oznaczenie płytki skrawającej XDLT 070308 ER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212934 INOX
EAN / GTIN 4045197581587
Numer producenta 212934 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.