XDLT 070308 ER INOX

Tuote nro.: 212934 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,19 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 484 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLT 070308 ER
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,58 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,85 mm
Syöttö fz / hammas 0,72 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212934 INOX
EAN / GTIN 4045197581587

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet