Keičiama frezavimo plokštelė XDLT 070308 ER, FeedKing HPC frezoms, HB7635

Prekės Nr.: 212934 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,96 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 963 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma pagrindinė forma X
Pjovimo plokštės plotis 8 mm
Pjovimo plokštelės storis 3,18 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 8 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Pjovimo briaunos ilgis 7,24 mm
Pjovimo briaunos aukštis 3,18 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 8 mm
Kampo spindulys 0,8 mm
Kampinės fazės ilgis 1,53 mm
Kampų nuožulos kampas 8,5 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 15 laipsniai
ISO-Code XDLT 070308 ER
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7635
Danga CVD
Rūšis HB7635
Pjovimo plokštės storis 3,18 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 XD0703083R
Pjaustymo plokštelės žymuo XDLT 070308 ER
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M)
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Pjovimo technika HPC
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 2 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212934 INOX
EAN / GTIN 4045197581587
Gamintojo numeris 212934 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
110
Ti >850 N/mm²
S
45
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max