{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | XDMT090416ZDSR | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 4,84 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 4,84 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Promień naroża | 1,6 mm | |
| Długość fazy narożnikowej | 1,77 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 20 stopni | |
| Kąt narożny | 101 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Warunek skrawania | Nieciągły | |
| Długość ostrzy, ograniczona | 3,79 mm | |
| Kod ISO | XDMT090416ZDSR | |
| Wersja łamacza wiórów | STD | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | INOX | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB4130 | |
| Powłoka | AlTiCrN | |
| Gatunek | HB4130 | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XD0904163N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | XD0904163N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XDMT090416ZDSR | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Masa | 40 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212879 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197943149 | |
| Numer producenta | 212879 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |