{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDMT090416ZDSR | |
| Tip | INOX | |
| Vrsta | HB4130 | |
| Rezni materijal | HM | |
| preporučena dubina reza ap maks. | 1,1 mm | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
| Programirani radijus pri ap maks | 3 mm | |
| Posmak fz po zubu | 1,1 mm | |
| Debljina pločica S | 4.76 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 3 | |
| Kutni radijus | 1,6 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 212879 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197943149 | |
| Broj proizvođača | 212879 INOX | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |