{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | XDMT090416ZDSR | |
| Tyyppi | INOX | |
| Laji | HB4130 | |
| Lastuava aine | KM | |
| suositeltu työstösyvyys ap max | 1,1 mm | |
| enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
| Säätösäde, kun ap max | 3 mm | |
| Syöttö fz / hammas | 1,1 mm | |
| Teränpaksuus S | 4.76 mm | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
| Nirkon säde | 1,6 mm | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
| Tuotekoodi | 212879 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197943149 | |
| Valmistajan numero | 212879 INOX | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |