{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | ST1400 | |
Gatunek | HB7530 | |
Materiał ostrza | HM | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 0,8 mm | |
Promień programowany przy ap max | 1,6 mm | |
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór | 0,6 mm | |
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 212756 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761897 |