Frezy do kopiowania z VHM bardzo długie, chwyt walcowy, ⌀ D: 16mm

Nr art.: 212592 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601015
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 120 mm
Min. średnica skrawania 16 mm
Średnica korpusu 14 mm
Średnica szyjki 14 mm
Maks. długość ostrzy 8 mm
Kąt przyłożenia 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Liczba ostrzy obwodowych 2
Liczba ostrzy, po stronie czołowej 2
Wymiana narzędzi PowerCard
Promień min. 8 mm
Promień maks. 8 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 56 mm
Długość użytkowa 56 mm
Długość całkowita 175 mm
Masa 428 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie płaszczyzn
Rodzaj produktu Frezy promieniowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212592 16
EAN / GTIN 4045197761477
Numer producenta 212592 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: ± 0,015 mm.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.
Całkowicie z węglików spiekanych – do dużych głębokości skrawania i minimalizacji wibracji.

Wskazówka:

Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej Dw.
stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT 211750, wielk. 3,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP .