Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 16 mm Highfeed ST1400

Št. art.: 212756 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    48,00 € / kos
  • od 10 kos
    40,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
566 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST1400
Zvrst HB7530
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 0,8 mm
Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,6 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212756 ST1400
EAN/GTIN 4045197761897

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija in krožnega teka: ±0,015 mm.
  • Natančnost zamenjave odvisno od ploščice: ±0,025 mm.

Uporaba:

Torusne ploščice Highfeed za večje podajanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja