{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | 212680 TI | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | okrągłe | |
| Szerokość płytki skrawającej | 25 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 6 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 25 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 25 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 6 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 25 mm | |
| Promień naroża | 12,5 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 12 stopni | |
| Warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | HOG-2126xx25 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | HOG | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG-2126xx25 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7935 | |
| Gatunek | HB7935 | |
| Grubość płytki skrawającej | 6 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2126xx25 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG-2126xx25 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | HOG-2126xx25 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Superstopy żaroodporne (S); Titan | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 23 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212680 TI | |
| EAN / GTIN | 4045197712547 | |
| Numer producenta | 212680 TI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |