Płytka skrawająca frezowa ⌀ 25 mm, do frezów do kopiowania

Nr art.: 212680 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    365,90 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    304,91 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
715 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
typ ST1400
Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,3 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,33 mm
posuw fz w stali < 60 HRC 0,25 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212680 ST1400
EAN / GTIN 4045197712523
Numer producenta 212680 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.