{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | 212680 TI | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | rotund | |
| Placă de tăiere lățime | 25 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 6 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 25 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 25 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 6 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 25 mm | |
| Rază la colţ | 12,5 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 12 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | HOG-2126xx25 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | HOG | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG-2126xx25 | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7935 | |
| Categorie | HB7935 | |
| Placă de tăiere grosime | 6 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-2126xx25 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | HOG-2126xx25 | |
| Denumire Inserție de tăiere | HOG-2126xx25 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Superaliaje termorezistente (S); Titan | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) (FFO) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Greutate | 23 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212680 TI | |
| EAN / GTIN | 4045197712547 | |
| Număr producător | 212680 TI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |