Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 25mm, pro kopírovací frézy

Artiklové číslo: 212680 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 615,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    1 346,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
654 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce 212680 ST1400
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar kulatá
Šířka řezné destičky 25 mm
Tloušťka řezné destičky 6 mm
Délka řezné destičky 25 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 25 mm
Výška řezné hrany 6 mm
Průměr řezných destiček 25 mm
Rohový rádius 12,5 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 12 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód HOG-2126xx25
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HOG
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG-2126xx25
Řezné materiály, označení výrobce HB7520
Typ HB7520
Tloušťka řezné destičky 6 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2126xx25
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG-2126xx25
Označení řezné destičky HOG-2126xx25
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Hmotnost 23 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212680 ST1400
EAN / GTIN 4045197712523
Číslo výrobce 212680 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.