Frezavimo plokštelė ⌀ 12 mm ST1400

Prekės Nr.: 212650 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    41,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    34,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
942 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST1400
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,15 mm
Pastūma fz apdirbant titaną >850 N/mm2 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212650 ST1400
EAN / GTIN 4045197712189

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
240
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
240
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Sferinės plokštelės universaliam apdirbimui spaudų ir profilių gamyboje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai