Pilnik do gwintu ∙ Długość: 230 mm

Nr art.: 2126
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie śrubowe
Stopień rozdrobnienia Drobne
Okładzina jednostronne
Do rodzaju gwintu ISO
Skok gwintu 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Rodzaj produktu Pilnik do gwintów
Długość całkowita 230 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2126
EAN / GTIN 4000896012497
Numer producenta 2126
Numer L L60140 965
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Naprawa uszkodzonych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych
  • Nachylenia od 0,8 do 3,0 mm
  • Powierzchnia: niklowany
  • Wymiary / Długość: 230 mm
  • Waga netto (kg): 0,14 kg