Sredstvo za obnovo navojev

Št. art.: 2126
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Opis oblike okrogla
Vrsta naseka spiralni nasek
Stopnja preciznosti fino
Opremljenost enostranska
Primerno za vrsto navoja ISO
Korak navoja 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Vrsta izdelka pile za navoje
Celotna dolžina 230 mm
Držalo/ročaj ročaj ni na voljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2126
EAN/GTIN 4000896012497
Številka proizvajalca 2126
L-število L60140 965
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Popis:

Použití:
Opravování poškozených vnějších a vnitřních závitů
  • Stoupání 0,8 až 3,0 mm
  • Povrch: niklováno
  • Rozměry / délka: 230 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg