Lima para roscas ∙ 230 mm

N.º do artigo: 2126
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Descrição da forma redondo
Tipo de corte Corte em espiral
Grau de finura fino(a)
Revestimento de um lado
Para tipo de rosca ISO
Passo de rosca 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Tipo de produto lima para roscas
Comprimento total 230 mm
Cabo/punho nenhum punho/cabo disponível

Identificação e classificação

Número do artigo 2126
EAN/GTIN 4000896012497
Número do fabricante 2126
Número L L60140 965
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para el repaso de roscas exteriores e interiores dañadas
  • Pasos de 0,8 a 3,0 mm
  • Superficie: niquelada
  • Dimensiones / longitud: 230 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg