Płytka skrawająca frezowa RDNX 1604 MOEN, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7635, dodatnia

Nr art.: 212307 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    66,50 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    55,41 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
750 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta RDNX 1604 MOEN
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy okrągłe
Szeroka płytka skrawająca 16 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 16 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 16 mm
Promień naroża 8 mm
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Kod ISO RDNX 1604 MOEN
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka CVD
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RD1604M03R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RD1604M03R
Oznaczenie płytki skrawającej RDNX 1604 MOEN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M); Stal szlachetna
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 110 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212307 INOX
EAN / GTIN 4045197527240
Numer producenta 212307 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 3,5 mm.