• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDNX 1604 MOEN, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7635, pozitivní

Artiklové číslo: 212307 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    293,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    244,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
850 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce RDNX 1604 MOEN
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Šířka řezné destičky 16 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 16 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 16 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 16 mm
Rohový rádius 8 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód RDNX 1604 MOEN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7635
Povlak CVD
Typ HB7635
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RD1604M03R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RD1604M03R
Označení řezné destičky RDNX 1604 MOEN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); ušlechtilá ocel
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 110 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212307 INOX
EAN / GTIN 4045197527240
Číslo výrobce 212307 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.