RDNX 1604 MOEN, positivt HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 212307 INOX
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 184,79 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 153,99 / 1 st.
on request
På lager
670 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDNX 1604 MOEN
Typ INOX
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,3 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212307 INOX
EAN / GTIN 4045197527240
Manufacturer number 212307 INOX
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.