• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa RDEX 1604 MOSN, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7535

Nr art.: 212305 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    67,09 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    55,91 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
649 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta RDEX 1604 MOSN
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy okrągłe
Szeroka płytka skrawająca B 16 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 16 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 16 mm
Promień naroża R 8 mm
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Kod ISO RDEX 1604 MOSN
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Powłoka PVD
Gatunek HB7535
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RDEX 1604 MOSN
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RD1604M03N
Oznaczenie płytki skrawającej RDEX 1604 MOSN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 9 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212305 INOX
EAN / GTIN 4045197303837
Numer producenta 212305 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
175
Stal < 750 N/mm²
P
175
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 3,5 mm.