{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | RDEX 1604 MOSN | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | rotund | |
| Plăcuță de tăiere lată | 16 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 16 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare | 16 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere | 16 mm | |
| Rază la colţ | 8 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Cod ISO | RDEX 1604 MOSN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7535 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB7535 | |
| Placă de tăiere grosime | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RDEX 1604 MOSN | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | RD1604M03N | |
| Denumire Inserție de tăiere | RDEX 1604 MOSN | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Greutate | 9 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare | 2,5 |
| Cod articol | 212305 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197303837 | |
| Număr producător | 212305 INOX | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |