{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | RDEX 1604 MOSN | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | rund | |
| Breite Schneidplatte | 16 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte | 16 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 16 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 16 mm | |
| Eckenradius | 8 mm | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| ISO-Code | RDEX 1604 MOSN | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7535 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | HB7535 | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | RDEX 1604 MOSN | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | RD1604M03N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | RDEX 1604 MOSN | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | H | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 9 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212305 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197303837 | |
| Herstellernummer | 212305 INOX | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |