Wózek do transportu długich elementów

Nr art.: 2123
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2123
EAN / GTIN 4017976021232
Numer producenta 2123
Numer L L90080 186
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z profili stalowych z wkładanymi podpórkami z rur stalowych, 2 wnęki na materiały, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Środek wolny na załadunek za pomocą dźwigu lub wózka widłowego. Kółka: Zestaw kół środkowych, po jednym kole skrętnym z każdej strony, hamulec na zestawie kół środkowych. Szerokość całkowita 700 mm, szerokość wewnętrzna 600 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 3000
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 420
  • Długość całkowita (mm): 2500
  • Całkowita szerokość (mm): 700
  • Całkowita wysokość (mm): 920
  • Opony: poliuretan
  • Rozmiar koła (mm): 360 x 75, 200 x 50
  • Wskazówka: Długość użytkowa podpór: 500 mm