Chariot pour charges longues

Réf.: 2123
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 2123
EAN / GTIN 4017976021232
Réf. fabricant 2123
Article hors catalogue L90080 186
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, avec barres en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Armature ouverte, compatible pour pont et fourches de chariot. Roues en losange à bandage polyuréthane, au milieu 360 x 75 mm, au bout 200 x 50 mm, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues du milieu.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 3000
  • Hauteur de zone de chargement (mm): 420
  • Longueur totale (mm): 2500
  • Largeur totale (mm): 700
  • Hauteur totale (mm): 920
  • Type de pneu: Polyuréthane
  • Roues (mm): 360 x 75 , 200 x 50
  • Remarques: hauteur utile des barres 500 mm