Cărucior lung pentru materiale

Cod articol.: 2123
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 2123
EAN / GTIN 4017976021232
Număr producător 2123
L-Număr L90080 186
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție secțională din oțel cu stâlpi tubulari din oțel inserabili, 2 locașuri pentru material, vopsite cu pulbere, albastru RAL 5007. Fără centru pentru încărcare cu macara sau stivuitor. Roți: set de roți centrale, câte o roată pivotantă la fiecare capăt, frâne pe setul de roți centrale. Lățimea totală 700 mm, lățimea liberă 600 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 3000
  • Înălțimea platformei (mm): 420
  • Lungime totală (mm): 2500
  • Lățimea totală (mm): 700
  • Înălțime totală (mm): 920
  • Anvelope: Poliuretan
  • Dimensiunea roților (mm): 360 x 75 , 200 x 50
  • Notă: Lungimea utilă a stâlpilor 500 mm