RDHX 1604 MOTN ST1400

Nr art.: 212298 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    71,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    59,49  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDHX 1604 MOTN
typ ST1400
Gatunek HB7515
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212298 ST1400
EAN / GTIN 4045197553829

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
430
Stal < 750 N/mm²
P
330
Stal < 900 N/mm²
P
270
Stal < 1100 N/mm²
P
230
Stal < 1400 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
300
Stal INOX > 900 N/mm²
M
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
230
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 3,5 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe