RDHX 1604 MOTN ST1400

Artiklové číslo: 212298 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    376,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    313,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 471 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHX 1604 MOTN
Typ ST1400
Typ HB7515
Řezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,3 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212298 ST1400
EAN / GTIN 4045197553829

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
430
Ocel < 750 N/mm²
P
330
Ocel < 900 N/mm
P
270
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů