• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

RDHX 1604 MOTN, HB7515, Type: ST1400

Artikelnummer: 212298 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,06 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,55 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8.052 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 1604 MOTN
Type ST1400
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212298 ST1400
EAN/GTIN 4045197553829
Nummer fabrikant 212298 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
430
Staal < 750 N/mm²
P
330
Staal < 900 N/mm²
P
270
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
300
RVS > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan