Płytka skrawająca frezowa RDMW 12T3 MOTN, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7505

Nr art.: 212275 HART
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,74 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    48,15 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
21 698 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej RDMW 12T3 MOTN
typ HART
Gatunek HB7505
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,16 mm
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212275 HART
EAN / GTIN 4045197302526
Numer producenta 212275 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal < 55 HRC
H
155
Stal < 60 HRC
H
140
Stal < 67 HRC
H
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2,5 mm.