Płytka skrawająca frezowa RDEX 0702 MOSN, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7535

Nr art.: 212220 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    46,87 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    39,06 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
755 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Cooling lubricant yes
Wet minimum suitable
Wet maximum suitable
Manufacturer’s designation RDEX 0702 MOSN
Dry machining suitable
Oil suitable
Air suitable
Base form round
Blade thickness 2.38 mm
Insert length 7 mm
Insert version neutral
Cutting edge length 7 mm
Insert diameter 7 mm
Corner radius 3.5 mm
Normal clearance angle (main cutting edge) 15 degrees
ISO-Code RDEX 0702 MOSN
Type of chip breaker MFP-GQ
Tool material Carbide
Machining group M (stainless steel)
Cutting media, manufacturer’s designation HB7535
Coating PVD
Grade HB7535
Insert thickness 2.38 mm
Interface coding for insert RD0702M03N
Interface coding for insert according to ISO TS 13399-60 RD0702M03N
Insert designation RDEX 0702 MOSN
Type of product Cutter insert
With ISO code yes
Standard DIN ISO 1832
Number of teeth 1 pcs.
Direction of action neutral
Suitable for material stainless steel (M)
Tolerance Class H
Machining method face milling (FPL)
Finishing / roughing assignment Finishing; Roughing
Type of fastening Hole
Chip breaker yes
Cutter version sharp-edged (F)
Number of potential uses 1 pcs.
Weight 8 g
Content 1 pcs.
Correction factor fz 2.5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212220 INOX
EAN / GTIN 4045197303516
Numer producenta 212220 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
175
Stal < 750 N/mm²
P
175
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,5 mm.