• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDEX 0702 MOSN, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7535

Artiklové číslo: 212220 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    206,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    172,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
755 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce RDEX 0702 MOSN
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Délka řezné destičky 7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 7 mm
Průměr řezných destiček 7 mm
Rohový rádius 3,5 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód RDEX 0702 MOSN
Provedení lamače třísek MFP-GQ
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7535
Povlak PVD
Typ HB7535
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky RD0702M03N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RD0702M03N
Označení řezné destičky RDEX 0702 MOSN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 8 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212220 INOX
EAN / GTIN 4045197303516
Číslo výrobce 212220 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
175
Ocel < 750 N/mm²
P
175
Ocel < 900 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.