Plaquita de corte de fresado RDEX 0702 MOSN, para fresas copiadoras y de planear, HB7535

Número de artículo: 212220 INOX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    8,26 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    6,88 € / 1 Unidad
a petición
En stock
755 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante RDEX 0702 MOSN
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica redondo
Grosor de placas de corte 2,38 mm
Longitud de la plaquita de corte 7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 7 mm
Diámetro de la placa de corte 7 mm
Radio angular 3,5 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Código ISO RDEX 0702 MOSN
Modelo de rompevirutas MFP-GQ
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB7535
Recubrimiento PVD
Clase HB7535
Grosor de la inserción 2,38 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte RD0702M03N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 RD0702M03N
Designación plaquita de corte RDEX 0702 MOSN
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Número de opciones de uso 1 ud.
Peso 8 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 212220 INOX
EAN / GTIN 4045197303516
Número del fabricante 212220 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
175
Stål < 750 N/mm²
P
175
Stål < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados