{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | okrągłe | |
| Grubość płytki skrawającej S | 1,59 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 5 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej l | 5 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 5 mm | |
| Promień naroża R | 2,5 mm | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Kod ISO | RDHT 0501 MOFN | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7710 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | HU7710 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 1,59 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | RD0501M03N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | RD0501M03N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | RDHT 0501 MOFN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); aluminium | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 1 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 212178 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197557308 | |
| Numer producenta | 212178 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |