{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | rotund | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 1,59 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 5 mm | |
| Model cu plăcuță | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 5 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 5 mm | |
| Rază la colţ R | 2,5 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Cod ISO | RDHT 0501 MOFN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7710 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HU7710 | |
| Placă de tăiere grosime T | 1,59 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RD0501M03N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | RD0501M03N | |
| Denumire Inserție de tăiere | RDHT 0501 MOFN | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212178 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197557308 | |
| Număr producător | 212178 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |