{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | kulatá | |
| Tloušťka řezné desky S | 1,59 mm | |
| Délka řezné desky L | 5 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 5 mm | |
| Průměr řezné desky d | 5 mm | |
| Rohový rádius R | 2,5 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| ISO kód | RDHT 0501 MOFN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7710 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU7710 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 1,59 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | RD0501M03N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | RD0501M03N | |
| Označení řezné destičky | RDHT 0501 MOFN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); hliník | |
| Toleranční třída | H | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212178 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197557308 | |
| Číslo výrobce | 212178 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |