Frezy i głowice do kopiowanie z chwytem Weldon, do płytek skrawających RD..

Nr art.: 212090 16L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02000105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 55 mm
Wykonanie chwytu HB
min. średnica skrawania Dc 16 mm
średnica korpusu D2 9 mm
Średnica szyjki D1 19,5 mm
Maks. długość ostrzy Lc 1,5 mm
tylny kat natarcia 0 stopni
odcinek zanurzania Lp 7,23 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 2
wymiana narzędzi PowerCard
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 80 mm
Długość użytkowa L1 80 mm
Długość całkowita L 135 mm
Masa 200 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
passende Wendeschneidplatte RD.. 0702
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia L2 1,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212090 16L
EAN / GTIN 4045197192400
Numer producenta 212090 16L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Wskazówka:

ap maks. = 1,5 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr674252, wielk. 8IP.