{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02000105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 55 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Užitná délka L1 | 80 mm | |
| Celková délka L | 135 mm | |
| Hmotnost | 200 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Kopírovací frézování | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hloubka řezu max. L2 | 1,5 mm |
| Katalogové číslo | 212090 16L | |
| EAN / GTIN | 4045197192400 | |
| Číslo výrobce | 212090 16L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |