Destornillador dinamométrico, ajustado fijo, Par ajustado: 2,2Nm

Número de artículo: 211750 2,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
3.570 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par ajustado (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color azul; naranja
Perfil de salida ninguno/a
Longitud cuchilla 50 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Unidad de medida par de giro Nm
Par ajustado 2,2
Ajuste del valor de disparo Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables no
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido largo
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión asiento para puntas
Indicación sin indicación
Rango de par de giro mín. 2,2 Nm
Rango de par de giro máx. 2,2 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 10 %
Messtechnik ejecución mecánica
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud total L 107 mm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 211750 2,2
EAN / GTIN 4045197553201
Número del fabricante 211750 2,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico con cómodo mango transversal de 2 componentes. El par de giro está ajustado con solidez. Asiento con imanes permanentes.

Función:

Al alcanzarse el par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible. Debido al disparo de recorrido largo se señaliza inequívocamente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.

Aplicación:

En combinación con puntas de 1/4 pulgadas con mango C 6,3 o E 6,3, p. ej., punta Torx Plus® n.° 674252. Ideal para la sujeción exacta de plaquitas de corte según par de apriete especificado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

Se entrega sin punta.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.