Wkrętaki kątowe ∙ Profil wewnętrzny TORX® ∙ Rozmiar klucza T50

Nr art.: 2115-T50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2115-T50
EAN / GTIN 4000896012206
Numer producenta 2115-T50
Numer L L60140 1705
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operating tensioner roller (inside TORX ® screws T50)
  • Made in Germany
  • Output: Inside TORX® profile
  • Wrench size: ∙ T50
  • Dimensions / length: 41 mm
  • Length l1: 104 mm
  • Net weight: 0.06 kg