• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Clé mâle coudée ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 41 mm

Réf.: 2115-T50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Winkelschraubendreher
Exécution avec coude
Equerre 90
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; trempage
Longueur totale 145 mm
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles

Identification et classification

Référence article 2115-T50
EAN / GTIN 4000896012206
Réf. fabricant 2115-T50
Article hors catalogue L60140 1705
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre du galet tendeur de la courroie de distribution (pour vis TORX ® intérieur T50)
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T50
  • Dimensions / longueur : 41 mm
  • Longueur l1: 104 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg