Earplugs uvex whisper blue SNR 23 dB size S

Nr art.: 2111262
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Elastomery termoplastyczne (TPE)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane; Możliwość wykrycia; wstępnie uformowane; Możliwość wykrycia; wstępnie uformowane
Liczba par 1 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 23 dB
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2111262
EAN / GTIN 4031101767055
Numer producenta 2111262
Numer L L01660 721
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex whisper detec in earplug box
  • Easy-to-clean reusable earplugs with cord
  • Incorporated metal parts and the blue colouring are used for identification
  • in production.
  • Smooth, dirt-repellent surface is easy to clean with water and mild soap.
  • soap.
  • Always available and ready to hand thanks to the cord - in noise-free areas
  • the stopper can be worn comfortably around the neck.
  • Plug box enables hygienic storage of the plugs
  • SNR 22 dB H = 23 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
  • Article no. 2111.262
  • Blue model with cord
  • Size S
  • 1 pair in earplug box
  • Box 50 pairs

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • łatwe w czyszczeniu, wykrywalne, wielokrotnego użytku zatyczki do uszu z sznurkiem
  • Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia jest łatwa do czyszczenia wodą i łagodnym mydłem
  • Pudełko higieniczne umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
  • Kolor: niebieski
  • z linką

Cechy zapewniające komfort

  • dzięki sznurek zawsze pod ręką – w miejscach, gdzie nie ma hałasu, zatyczkę można wygodnie nosić na szyi

Cechy zabezpieczające

  • spełnia normę EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów w nawierzchni torowej (S) oraz ogólnej słyszalności sygnałów ostrzegawczych (W)
  • Izolacja akustyczna 22 decybeli – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB
  • Wbudowane elementy metalowe oraz niebieska kolorystyka służą do identyfikacji na linii produkcyjnej

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex whisper
  • Rozmiar: S
  • Wartość H (izolacja akustyczna w zakresie wysokich częstotliwości): 24 dB
  • Wartość M (izolacja akustyczna w zakresie średnich częstotliwości): 20 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • wykrywalność: Tak
  • Materiał wkładek stoperowych: Elastomery termoplastyczne (TPE)