Bouchons d’oreilles uvex whisper bleu SNR 23 dB taille S

Réf.: 2111262
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Cordon disponible oui
Matériau bouchon elastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons préformé; détectabilité; préformé
Contenu Paires 1 paire
Type de produit bouchon antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 23 dB
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 2111262
EAN / GTIN 4031101767055
Réf. fabricant 2111262
Article hors catalogue L01660 721
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex whisper detec en boîte de bouchons
  • Bouchons d’oreille réutilisables faciles à nettoyer avec cordelette
  • Les pièces métalliques intégrées et la couleur bleue servent à la reconnaissance
  • dans la production.
  • Surface lisse et anti-salissures facile à nettoyer avec de l’eau et un détergent doux.
  • peut être nettoyé avec du savon.
  • Toujours disponible et à portée de main grâce à la cordelette - dans les zones non bruyantes
  • le bouchon peut être porté confortablement autour du cou.
  • La boîte de bouchons permet un rangement hygiénique des bouchons.
  • SNR 22 dB H = 23 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
  • Code art. 2111,262
  • Modèle bleu avec cordon
  • Taille S
  • 1 paire dans une boîte de bouchons
  • Carton de 50 paires

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bouchons d’oreille réutilisables, faciles à nettoyer et repérables, avec cordon
  • Sa surface lisse et résistante aux taches se nettoie facilement à l’eau et au savon doux
  • La boîte hygiénique permet de conserver les bouchons dans de bonnes conditions d’hygiène
  • Couleur: bleu
  • avec cordon

Caractéristiques de confort

  • Toujours à portée de main grâce à son cordon – dans les zones silencieuses, le bouchon peut être porté confortablement autour du cou

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-2 et aux exigences supplémentaires relatives à l’audition des signaux dans la superstructure de la voie (S) et à l’audition des signaux d’avertissement en général (W)
  • Isolation acoustique de 22 décibels – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB
  • Les pièces métalliques intégrées et la couleur bleue permettent de les identifier facilement lors de la production

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex whisper
  • Réf.: S
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 24 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 20 dB
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Détectabilité: Oui
  • Matériau bouchon: Élastomères thermoplastiques (TPE)