Safety earplugs uvex whisper surpreme Yellow SNR 30 dB Sizes L

Nr art.: 2111235
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
Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Elastomery termoplastyczne (TPE)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Liczba par 1 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 30 dB
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2111235
EAN / GTIN 4031101596136
Numer producenta 2111235
Numer L L01660 352
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Earplugs are often used in dirty working environments. It is therefore very easy for particles to become lodged in the material surface and cause minor injuries to the wearer’s ear. The smooth and dirt-repellent surfaces of the uvex whisper, whisper+ and whisper supreme earplugs are easy to clean with soap and water. This increases wearing comfort as well as safety for the user.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • łatwe w czyszczeniu, wielokrotnego użytku zatyczki do uszu z sznurkiem
  • Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia jest łatwa do czyszczenia wodą i łagodnym mydłem
  • Pudełko higieniczne umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
  • Kolor: żółty
  • Wersja z sznurkiem w pudełku na wtyczki

Cechy zapewniające komfort

  • dzięki sznurek zawsze pod ręką – w miejscach, gdzie nie ma hałasu, zatyczkę można wygodnie nosić na szyi

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów ostrzegawczych, ogólne (W)
  • Izolacja akustyczna 30 decybeli – H: 31 dB, M: 27 dB, L: 27 dB

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex whisper supreme
  • Rozmiar: L
  • Współczynnik L (izolacja akustyczna w zakresie niskich częstotliwości): 26 dB
  • SNR: 30 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • wykrywalność: nie
  • Materiał wkładek stoperowych: Elastomery termoplastyczne (TPE)