Uvex ŠEPOT SURPREME ŽLUTÁ SNR 30 dB velikost L.

Artiklové číslo: 2111235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2111235
EAN / GTIN 4031101596136
Číslo výrobce 2111235
L-číslo L01660 352
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Špunty do uší se často používají ve znečištěném pracovním prostředí. Velmi snadno proto může dojít k uvíznutí částic na povrchu materiálu a k drobným poraněním ucha uživatele. Hladký a špínu odpuzující povrch zátkových chráničů sluchu uvex whisper, whisper+ a whisper supreme se snadno čistí vodou a mýdlem. To zvyšuje pohodlí při nošení i bezpečnost uživatele.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • snadno čistitelná opakovaně použitelná chránička sluchu s šňůrkou
  • Hladký povrch odolný proti znečištění se snadno čistí vodou a jemným mýdlem
  • Hygienická krabička umožňuje hygienické uchovávání špuntů
  • Barva: žlutá
  • Provedení se šňůrkou v krabičce na sluchátka

Vlastnosti zajišťující komfort

  • díky šňůrce vždy po ruce – v tichých prostorách lze špunty pohodlně nosit kolem krku

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-2 a doplňkový požadavek na slyšitelnost výstražných signálů, obecně (W)
  • Zvuková izolace 30 decibelů – H: 31 dB, M: 27 dB, L: 27 dB

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex whisper surpreme
  • Velikost: L
  • Hodnota L (zvuková izolace při nízkých frekvencích): 26 dB
  • SNR: 30 dB
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál ucpávky: Termoplastické elastomery (TPE)